ハゼット
ヘックスローブドライバー
握りやすく力が入れやすい三角断面グリップです。
三層構造グリップで外側がソフトで近れにくい設計です。
グリップの穴により壁掛けができ収納に便利です。
用途
各種機械・ホビーに
材質(グリップ)
グリップ:プラスチック
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
内容量
1本
全6種類を絞り込む
先端サイズ
選択してください
T10
T15
T20
T25
T27
T30
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73772835
810-T30
トルクス(ヘックスローブ)
T30
115
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73772844
810-T10
トルクス(ヘックスローブ)
T10
80
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73772853
810-T27
トルクス(ヘックスローブ)
T27
115
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73772878
810-T15
トルクス(ヘックスローブ)
T15
80
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73772869
810-T25
トルクス(ヘックスローブ)
T25
100
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
73772887
810-T20
トルクス(ヘックスローブ)
T20
100
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください