ハゼット
マイナスドライバー
握りやすい三角断面です。
滑りにくく疲れにくい三層構造グリップです。
グリップの穴により壁掛け収納しやすく収納に便利です。
用途
産業用から各種ホビーに
トラスコ品番
200-1826
商品構成
単品
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73772896
810-55
マイナス
5.5×1mm
5.5×1
230
125
80
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください