プラススドライバー

プラススドライバー - ハゼットプラススドライバー - ハゼット

握りやすい三角断面です。
滑りにくく疲れにくい三層構造グリップです。
グリップの穴により壁掛け収納しやすく収納に便利です。

用途産業用から各種ホビーに商品構成単品内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
全長(mm)
軸長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73772939810-PH1プラスPH11858070
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73772923810-PH2プラスPH2215100100
2,200
取扱い終了
返品不可
73772948810-PH0プラスPH01456030
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする