ハゼット
エアニブラー
用途
板金切断作業に
トラスコ品番
200-1814
セット内容
日本仕様カプラー:EA140DB-2
全長(mm)
185
質量(kg)
1
高さ(mm)
105
使用空気圧力(MPa)
0.63
ホース取付口
R 1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
10
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73772984
9036N-1
¥
52,200
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください