曜日別特売

ソケット(12角・めがね用)

ソケット(12角・めがね用) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角・めがね用) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

めがねレンチやラチェットめがねレンチと組み合わせれば高さが抑えられ、狭い場所でも作業性抜群です。

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質構造用鋼対辺12角内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73773377RGD-08250-29041458
1,350
879
967(税込)
当日出荷
返品不可
73773386RGD-10250-291317910
1,350
879
967(税込)
当日出荷
73773395RGD-11250-2906181211
1,350
879
967(税込)
当日出荷
返品不可
73773404RGD-12250-2916191312
1,350
879
967(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
73773413RGD-13250-2915201613
1,350
879
967(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
73773429RGD-14250-2911191614
1,350
879
967(税込)
当日出荷
73773438RGD-21250-2905285021
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73773447RGD-24250-2909326624
1,700
1,198
1,318(税込)
当日出荷
73773456RGD-18250-2910253418
1,450
949
1,044(税込)
当日出荷
73773465RGD-19250-2908263819
1,450
949
1,044(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
73773474RGD-22250-2914295822
1,650
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
73773483RGD-15250-2912202215
1,400
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
73773499RGD-16250-2907222616
1,400
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
73773508RGD-17250-2903222617
1,400
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73773386
2024-03-18
用途: 自動車のメンテナンス
製造業

アイデアがいいと思って、8mmから19mmまで揃えたけれど、これでなければならないところは実はそんなに多くなく、使用頻度は低かった。
10~14mm位だけで良かったかな。サイズによって売り切れたりしていたので、セット物があるといいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする