TONE(トネ/旧:前田金属工業)
斜ニッパ
弱電関係の細線を切る工具です。(鉄線は切れません)
強力ニッパに比べ切断面が平らになります。
用途
弱電関係の細線や銅線を切る作業用
トラスコ品番
217-9147
材質
構造用鋼、グリップ:樹脂
全長(mm)
146
質量(g)
90
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
2
アズワン品番
65-2059-63
内容量
1個
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。
※電気の流れているものには使用しないでください。
※鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。
※危険防止のため保護めがねを着用してください。
※支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73773526
NN-125G
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください