スポットエアコンクリーナー 420ml

スポットエアコンクリーナー 420ml - TRUSCO
(1件のレビュー)

洗浄剤は不要で、ご使用後は水ですすぐだけで洗い流せます。
アルミフィン(熱交換器)に蓄積したホコリなどの汚れを除去し、アルミ本来の光沢感が復元します。
アルミフィン(熱交換器)に付着した油汚れも除去します。
工場などでよくみられるすす汚れにも効果的です。
弱アルカリ性のためアルミへのダメージが、強アルカリ性の一般的な洗浄剤に比べ約10分の1に抑えられています。
逆さ噴射が可能です。

用途スポットエアコン・エアコン室外機などの熱交換器の洗浄トラスコ品番244-0503容量(mL)420質量(g)420主成分アルカリ剤、界面活性剤、水性溶剤、除菌剤アズワン品番65-1969-45内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73773779ALP-SAIRC
1,550
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: スポットクーラーのフィン清掃
製造業

会社のスポットクーラー洗浄に使用。
特徴としては糸のように細長い洗浄液を勢いよく噴霧し、
フィン奥まで届きその場所でモコモコした泡で汚れを落とす。
フィン表面に汚れが残っていると表面で大きな泡の塊になるので
事前に大まかな汚れを水洗いして落としとくと、より効果的。
事前洗浄しておけばギリギリ3台分くらいは使えそうな容量。
泡のままでは汚れが浮き上がっただけなので、再度水洗い必須。
高圧洗浄ではフィンが曲がるので、非分解洗浄ならなかなか良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする