ウレタンマスク フェイススーツ(5枚入)

ウレタンマスク フェイススーツ(5枚入) - TRUSCO

洗って再利用可能です。
使用は、二つ折りにして中にガーゼやティッシュなどを間に挟むと更に効果が上がります。
通気性が良いため呼吸が楽に出来ます。
柔らかい素材のため耳が痛くなりにくいです。
大きめなので、しっかりと鼻から顎までガードしてくれます。

用途食品工場や飲食厨房など睡液などの飛沫・飛散の低減にトラスコ品番243-8920材質ポリウレタン質量(g)40内容量1袋(5枚)
注意
※洗い方に寄っては、破れる可能性もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73773849UTM5-W平型クリーム2層約230×330耳かけ5
1,120
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする