曜日別特売

飛沫感染防止パーテーション

飛沫感染防止パーテーション - イノベックス(旧:ダイオ化成)

業界トップクラスの高い透明度と声が聞こえやすい特長を持つシートで、快適なコミュニケーションを提供いたします。
アクリルやガラスと異なり、しなやかで割れる心配のない国土交通省認定の不燃シートで、地震、火災リスクに対しても安心、安全にご使用いただけます。
アクリル板のように複数枚設置する必要がありません。
アルコールや次亜塩素酸系消毒液を用いた除菌も可能です。

セット内容注意喚起シール×1式材質シート:PET、支柱:アルミ厚さ(mm)0.25高さ(mm)500タイプクランプ固定式パネル厚(mm)0.25内容量1式
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7377396407D1585クリア2000×5004.9
54,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7377397307D1584クリア3000×5005.1
59,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7377398907D1583クリア4000×5005.3
65,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7377399807D1582クリア5000×5005.5
70,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする