飛沫感染防止パーテーション

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード73773989 品番07D1583
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

業界トップクラスの高い透明度と声が聞こえやすい特長を持つシートで、快適なコミュニケーションを提供いたします。
アクリルやガラスと異なり、しなやかで割れる心配のない国土交通省認定の不燃シートで、地震、火災リスクに対しても安心、安全にご使用いただけます。
アクリル板のように複数枚設置する必要がありません。
アルコールや次亜塩素酸系消毒液を用いた除菌も可能です。

クリア 寸法(幅×高さ)(mm)4000×500 質量(kg)5.3 トラスコ品番257-0269 セット内容注意喚起シール×1式 材質シート:PET、支柱:アルミ 厚さ(mm)0.25 高さ(mm)500 タイプクランプ固定式 間口(mm)4000 パネル厚(mm)0.25
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする