ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
VP ALCビス(エルビス) フレキ頭
ねじ先端部が変則ピッチの為、と目付け材の浮きあがりを防止します。
ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。
用途
ALC材に金具、コンパネ、桟木などに取り付けに
材質
スチール
表面処理
ラスパート
適合材
ALC
呼び径d(mm)
5.3
注意
※ALC発砲体が損傷して空回りや引き抜き強度低下の原因となりますので、インパクトドライバーや振動ドリルは使用しないで下さい。
全7種類を絞り込む
全長(mm)
45
60
75
90
内容量
選択してください
1袋(11本)
1袋(12本)
1袋(15本)
1袋(16本)
1袋(17本)
1袋(18本)
1袋(21本)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(g)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73775985
10175860
1袋(21本)
45
88
8.2
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73775994
10175861
1袋(17本)
60
96
8.2
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌日出荷
返品不可
73776003
10175862
1袋(15本)
75
106
8.2
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
翌日出荷
返品不可
73776019
10175863
1袋(11本)
90
93
8.2
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73776028
10175864
1袋(18本)
45
89
10
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73776037
10175865
1袋(16本)
60
101
10
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73776046
10175866
1袋(12本)
75
94
10
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください