ベッセル
ヒートエアーニッパー(角型)ブレード付き
刃長変更、刃形状変更は別作にて対応可能です。
用途
光学樹脂レンズなどの白化や割れが困るワークカットに
材質
特殊合金鋼
セット内容
ヒーター(2本):HTL-28.5-6.25-1000L-80W1H(80W/100V) 使用推奨温度 140℃、温度センサー(2本):SNO-1000L-H(K熱電対)、スピードコントローラ メーターイン AS2002F-06、スピードエキゾーストコントローラ AQ340F-06-00
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.6
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
加圧力(N)
切断能力(mm)ABS樹脂
適合替刃
空気消費量(cm
3
/回)
全長(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73778313
GT-NSH20B-S
689
1372
軟質:6、硬質4
NH20AJL(樹脂用)
230
129
45
45
¥
227,400
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73778329
GT-NSH30B-S
1196
2744
軟質:6、硬質5
NH30AJL(樹脂用)
584
170
56
56
¥
254,400
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください