曜日別特売

電池式アニマルガード

電池式アニマルガード - ベッセル電池式アニマルガード - ベッセル電池式アニマルガード - ベッセル電池式アニマルガード - ベッセル電池式アニマルガード - ベッセル電池式アニマルガード - ベッセル電池式アニマルガード - ベッセル

赤と青のLEDが交互に点滅します。
夜間は自動で点滅、昼間は自動で消灯します。

用途防獣対策にトラスコ品番237-4463材質LEDカバー:PC、ホルダー:PP、フック用パーツ:PP、ネジ:スチール(ユニクロ)幅(mm)122高さ(mm)307質量(g)215奥行(mm)75内容量1個
注意
※設置に必要な部材は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73778347EG-81
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする