ミツギロン
お徳用すべり止め手袋
10ゲージ編のすべり止め手袋です。
用途
一般作業
トラスコ品番
224-9151
材質
手袋:綿、すべり止め:塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1.5
色
ホワイト/ホワイト
サイズ
L
質量(g)
200
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
色(手首部)
ホワイト
ゲージ数
10
内容量
1組(5双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73778383
225-W
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください