曜日別特売

5本指出し手袋すべり止めなし

5本指出し手袋すべり止めなし - ミツギロン

5本の指先が全て出るので感覚を失うことなく作業ができます。

用途軽作業トラスコ品番225-6836材質綿厚さ(mm)1.5ホワイトサイズフリー質量(g)290入数(双)12全長(cm)16.5中指長(cm)3手のひらまわり(cm)18色(手首部)ホワイトゲージ数10内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
737783992140-12
2,770
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする