日動工業
レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途
屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容
灯具、レフ球、バイス
電圧(V)
100
消費電力(W)
425
口金
E39
最大口開き(mm)
95
電線仕様-種別
2PNCT
光源寿命
2000時間
替球
NRF-500 110V
明るさ(Lm)
6400
標準消費電力料金(円/h)
10.6
内容量
1台
注意
※消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
電線長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73778627
AF-E505PN 100V
249-8697
2.1
5
65-0557-49
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
73778636
AF-E510PN 100V
249-8733
2.7
10
65-0557-50
¥
17,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください