曜日別特売

集じん機

集じん機 - HiKOKI(旧:日立工機)

新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。

用途電動工具を用いての集じん作業、清掃連続使用時間(分)-長さ(mm)390幅(mm)665高さ(mm)469質量(kg)10.3適合バッテリー-仕様連動付き(有線のみ)付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグタイプ紛じん専用電源(V)単相100消費電力(W)強:1140/中:270/弱:80コード長さ(m)5(3心)ホース内径(Φmm)28ホース長さ(m)5騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.7/弱:0.9真空度(kPa)20.1商品タイプ本体内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
吸込仕事率(W)
集塵容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73779939RP350YA (L)単相100-22035
79,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする