曜日別特売

コットン・ラボ コットンのラクごこちマスク

コットン・ラボ コットンのラクごこちマスク - コットンラボコットン・ラボ コットンのラクごこちマスク - コットンラボコットン・ラボ コットンのラクごこちマスク - コットンラボ

口側にコットン100%不織布を採用
ノーズフッターなしの安全設計
「うがい・手洗いできたよシール」付き

サイズこども用入数(枚)7ひもタイプ耳かけ形状プリーツ型ホワイト寸法(縦×横)(mm)85×125内容量1個(7枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
入数(枚)
ひもタイプ
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73782599-こども用7耳かけプリーツ型
オープン
299
329(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする