快適ガードプロ プリーツタイプ

快適ガードプロ プリーツタイプ - 白元アース快適ガードプロ プリーツタイプ - 白元アース快適ガードプロ プリーツタイプ - 白元アース快適ガードプロ プリーツタイプ - 白元アース

ノーズクッションが息モレを防ぎ、メガネのくもりをカット。
クロスプリーツがアゴを包み、ズレにくく快適に。
スキマなしで徹底ガード。
ふんわり幅広耳ひも。
0.1μmの微粒子99%カットフィルター。

構造3層入数(枚)5ひもタイプ耳かけ形状プリーツ型ホワイト内容量1セット(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
構造
入数(枚)
ひもタイプ
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73782705-ふつう3層5耳かけプリーツ型
オープン
399
439(税込)
当日出荷
73782714-小さめ3層5耳かけプリーツ型
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする