白元アース
快適ガードプロ プリーツタイプ
ノーズクッションが鼻・頬にフィットし、クロスプリーツがアゴを包み、ズレにくく快適に。
スキマなしでしっかり守る。
ふんわり幅広耳ひも。
0.1μmの微粒子99%カットフィルター。
園児~低学年用。
サイズ
こども用
構造
3層
入数(枚)
5
ひもタイプ
耳かけ
形状
プリーツ型
色
ホワイト
寸法(縦×横)(mm)
80×125
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
構造
入数(枚)
ひもタイプ
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
73782723
-
こども用
3層
5
耳かけ
プリーツ型
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください