NBK(鍋屋バイテック会社)
D8スタッドーウイング
寸法L1(mm)
7.2
寸法a(mm)
1.2
寸法D1(Φmm)
15.5
スタッド径(Φmm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07985608
D8-314-3009-190
スチール・焼入/三価クロメート処理
9
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
07985626
D8-314-3010-190
スチール・焼入/三価クロメート処理
10
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
07985644
D8-314-3011-190
スチール・焼入/三価クロメート処理
11
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
07985662
D8-314-3012-190
スチール・焼入/三価クロメート処理
12
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
07985687
D8-314-3013-190
スチール・焼入/三価クロメート処理
13
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
07985705
D8-314-3014-190
スチール・焼入/三価クロメート処理
14
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
07985723
D8-314-3015-190
スチール・焼入/三価クロメート処理
15
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
07985592
D8-314-3009-170-CR
スチール・焼入/クロムメッキ
9
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
07985617
D8-314-3010-170-CR
スチール・焼入/クロムメッキ
10
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
07985635
D8-314-3011-170-CR
スチール・焼入/クロムメッキ
11
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
07985653
D8-314-3012-170-CR
スチール・焼入/クロムメッキ
12
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
07985678
D8-314-3013-170-CR
スチール・焼入/クロムメッキ
13
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
07985696
D8-314-3014-170-CR
スチール・焼入/クロムメッキ
14
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
07985714
D8-314-3015-170-CR
スチール・焼入/クロムメッキ
15
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください