アイリスオーヤマ
充電式ポールチェーンソー
高い木の切断に最適!
やや斜めになっている事で切りやすい。
用途
高い枝の剪定、切断に。
質量(g)
3100
規格
ソーチェーン:91PX-33E(3/8”ピッチ)
電圧(V)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1460~2015×105×150
バッテリー容量(Ah)
2
充電時間(分)
60
バー全長(mm)
170(チェーン)
チェーンスピード(m/s)[m/分]
2.8
オイルタンク容量(mL)
80
運転時間(時間)
20(無負荷時)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73784403
JPC1518
充電式リチウムイオン電池(DBL1820)1個、充電器(DBLC18)1個、ストラップ1本、ソーチェーンケース1個、チェーンソーオイル1個
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください