キャンプチェア ハイタイプ

キャンプチェア ハイタイプ - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

ゆったり座れる広座面設計のキャンプチェアハイタイプです。
よりリラックスして座れるよう、背もたれの角度にこだわりました。
収納に便利なキャリーバック付きです。
ひじ掛けにはドリンクホルダー2個とスマホホルダーが付いています。

質量(g)2620耐荷重(kg)約120収納時寸法(mm)約190×190×870座面高さ(mm)約410内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73784613CC-HIGHベージュ800×480×900
オープン
取扱い終了
代引不可
73784629CC-HIGHカーキ800×480×901
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73784613
2023-02-10
用途: キャンプ
有限会社海老澤運送運輸・通信業

値段のわりに材質もしっかりしていました。
色もとても素敵でした。買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする