ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドローチェア CAMO 椅子 イス チェア Naturalbicycle
アウトドアはもちろんインテリアにも馴染むデザイン、クラシカルなウッドフレーム、開くだけで使えるローチェア。
- 色
- ブラウン
- 質量(g)
- 3400
- 耐荷重(kg)
- 目安約80
- 機能
- 折りたたみ
- 素材
- シート/600DポリエステルPVCコーティング、フレーム/天然木(ビーチ材)・PP・スチール
- 内容量
- 1脚
アウトドアチェア の新着商品
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドスツール CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥5,498¥4,998
ナチュラルバイシクル アウトドア チェア N×Nウッドローチェア CAMO 椅子 イス チェア NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥13,178¥11,980カテゴリ
































