ノースイーグル アウトドア ファニチャー N×NコンパクトチェアS CAMO バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle

ノースイーグル アウトドア ファニチャー N×NコンパクトチェアS CAMO バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle - NORTH EAGLE(ノースイーグル)ノースイーグル アウトドア ファニチャー N×NコンパクトチェアS CAMO バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle - NORTH EAGLE(ノースイーグル)

コンパクトに折りたたんで持ち運べる収束型チェア。収納時は省スペースで携帯しやすく、キャンプやBBQ、スポーツ観戦など幅広いアウトドアシーンで活躍します。大人から子どもまで座りやすい設計で、快適なくつろぎ時間をサポート。手軽に持ち運べる利便性と使いやすさを兼ね備えたアウトドアチェアです。

付属品
収納ケース
質量(g)
約1300
耐荷重(kg)
目安約75
材質(シート)
600Dポリエステル
材質(フレーム)
スチール
内容量
1脚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07361081NE20003
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする