曜日別特売

キャンプチェア ハイタイプミニ

キャンプチェア ハイタイプミニ - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

ゆったり座れる広座面設計のキャンプチェアハイタイプミニです。
よりリラックスして座れるよう、背もたれの角度にこだわりました。
収納に便利なキャリーバック付きです。
ひじ掛けにはドリンクホルダーが付いています。

質量(g)1900耐荷重(kg)約80収納時寸法(mm)約160×160×650座面高さ(mm)約310内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73784647CCM-HIGHカーキ650×400×601
オープン
取扱い終了
代替品有
73784638CCM-HIGHベージュ650×400×600
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73784647CCM-HIGH44634618CC-MOCCCM-HIGH ムーンチェアコンパクト アイリスオーヤマ 44634618ムーンチェアコンパクトアイリスオーヤマ1個
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73784647
2023-09-19
用途: 屋内用

車の整備をする時に駐車場で使用していますが幅が狭いです
当方小柄ですが太ももがバーに当たって痛いです

対象商品 : 73784647
2023-08-28
用途: 室内使用

幅が狭いため太ももが当たってしまいます
それ以外はこれと言って不満な点はありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする