アイリスオーヤマ
キャラクターチェスト
引出し前パネルにキャラクターをデザインしたキャラクターチェストです。引出しには金属レールを採用しているので簡単に開け閉め可能です。
段数
4
奥行(mm)
430
高さ(mm)
810
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×360×145
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
材質
耐荷重(kg)
備考
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73784559
NHG-W554
560
560×430×810
10700
天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、本体・フレーム・引出:ポリプロピレン、前パネル:スチロール樹脂、取手:ABS樹脂、レール:スチール
全体26、天板10、引出1段あたり4
©:Disney
ミッキー
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73784568
NHG-W554
560
560×430×810
10700
天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、本体・フレーム・引出:ポリプロピレン、前パネル:スチロール樹脂、取手:ABS樹脂、レール:スチール
全体26、天板10、引出1段あたり4
©:Disney.Basedonthe"WinniethePooh"worksbyA.A.MilneandE.H.Shepard.
プ―
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73784604
NHG-W554
560
560×430×810
10700
天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、本体・フレーム・引出:ポリプロピレン、前パネル:スチロール樹脂、取手:ABS樹脂、レール:スチール
全体26、天板10、引出1段あたり4
©:Disney
ドナルド/フェイス
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73784586
NHG-W554
560
560×430×810
10700
天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、本体・フレーム・引出:ポリプロピレン、前パネル:スチロール樹脂、取手:ABS樹脂、レール:スチール
全体26、天板10、引出1段あたり4
©:Disney.Basedonthe"WinniethePooh"worksbyA.A.MilneandE.H.Shepard.
プー9N
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
73784577
NHG-W554
560
560×430×810
10700
天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、本体・フレーム・引出:ポリプロピレン、前パネル:スチロール樹脂、取手:ABS樹脂、レール:スチール
全体26、天板10、引出1段あたり4
©:Disney
ミッキー9N
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
73784595
NHG-W554
560
560×430×810
10700
天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、本体・フレーム・引出:ポリプロピレン、前パネル:スチロール樹脂、取手:ABS樹脂、レール:スチール
全体26、天板10、引出1段あたり4
©:Disney
ドナルド9N
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73784656
CHG-T554
550
550×430×810
9400
天板・フレーム・引出:ポリプロピレン、取手:ABS樹脂、レール:スチール、前パネル部:スチロール樹脂・発泡スチロール
引出1段あたり4
©:Disney.Basedonthe"WinniethePooh"worksbyA.A.MilneandE.H.Shepard.
プー7A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73784665
CHG-T554
550
550×430×810
9400
天板・フレーム・引出:ポリプロピレン、取手:ABS樹脂、レール:スチール、前パネル部:スチロール樹脂・発泡スチロール
引出1段あたり4
©:Disney
ミッキー7A
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。