アイリスオーヤマ
コミックボックス
収納物が取り出しやすい設計のコミックボックスです。
CBボックスなどにぴったりのサイズです。
収納物を固定することができる仕切りが付いています。
適合
奥行き35cm以上のラック、または内寸幅35cm以上×奥行き25cm以上のBOX収納
材質
本体:ポリプロピレン、仕切り:スチール(ポリエステル粉体塗装)
色
クリア/ホワイト
質量(g)
461
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
212×353×129
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×305×120
収納の目安
コミック最大20冊(コミックサイズ115×177×15mmの場合)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73785146
CMB-35
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください