その場でサッとモップ掃除が出来て、モップについたほこりを吸引できる「静電モップクリーンシステム」搭載の充電式サイクロンスティッククリーナーです。
スタンドの吸い込み口にモップを入れることにより、モップについたホコリや汚れを吸引します。
モップは繰り返し使用可能です。階段、ソファーやベッドの下、車の中など、コードレスで持ち運びが簡単なので家中どこでもお掃除できます。
約4時間半で充電ができ、1回の充電で最大45分使用できます。
2段遠心分離の本格サイクロンで強い吸引力が99%持続。
モーターの力でブラシを回転させ、ゴミをかき出すパワーヘッド搭載。
お部屋の陰やすき間のほこりやゴミが見えやすいようヘッドにLEDランプを搭載。
使用時に光ってお掃除をサポートします。
優れたダストピックアップ率98%、吸込みづらい壁際のゴミもしっかりお掃除できます。
ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。
ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。
棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルを付属。