アイリスオーヤマ
充電式サイクロンスティッククリーナー 別売バッテリー充電台
充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売バッテリー充電台です。
質量(g)
145
外形寸法(mm)
充電台:141×126×61、充電アダプター(充電コード除く):27×71×61
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×145×130
対応機種
SCD-140・SCD-141P・SCD-142P・SCD-N2P他
充電入力電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
充電時間(時間)
4
充電出力電源(V)
DC22/0.5A
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73786187
CEA-BC14
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください