曜日別特売

電気かけしき毛布

電気かけしき毛布 - アイリスオーヤマ電気かけしき毛布 - アイリスオーヤマ電気かけしき毛布 - アイリスオーヤマ電気かけしき毛布 - アイリスオーヤマ電気かけしき毛布 - アイリスオーヤマ

【2WAY掛け敷き両用】【洗濯OK】【省エネ】
身体をぽかぽか暖める、寒い季節に必需品の電気毛布です。
ひざ掛けとしても、底冷え防止の敷き毛布としても大活躍!
省エネ性能で使用時間を気にせず使えます。「強」での使用で1時間当たり約1.4円(電気料金目安27円/kwで算出)
また、コントローラーは取り外し可能のため洗濯もOK!
汚れても簡単にお手入れできます。

電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D)(mm)1880×1300安全装置温度ヒューズ電源コード(m)本体側:1/電源側:2温度調節無段階表面温度(℃)50(強)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73786433EHB-1813-Tブラウン135055
オープン
5,390
5,929(税込)
4日以内出荷
73786449EHB-F1813-DTダークブラウン173075
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする