アイリスオーヤマ
3wayヒートクッション
セット内容
ヒートクッション
質量(g)
260
消費電力(W)
10
入力電圧(V)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×330×30
温度調節
4段階(コントローラー)
入力電流(A)
2
ケーブル長(cm)
120(給電)
待機電力(W)
0.7
給電端子
USBType-A
内容量
1台
注意
※モバイルバッテリーは付属されていません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73786476
HW-3W-C
ベージュ
オープン
取扱い終了
73786485
HW-3W-P
ピンク
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください