カラーメタルラック ペール上ラック ハイタイプ

カラーメタルラック ペール上ラック ハイタイプ アイリスオーヤマ

ペール上の無駄なスペースを有効活用できるハイタイプのラックです。ペールに限らず冷蔵庫の上にも設置できます。調理家電やストック品も1台ですっきり収まります。スライドレールなので、炊飯器などふたを開けるキッチン家電も置けます。小物が掛けられるパーツ付きです。

付属品S字フック2個、コネクター2個、メッシュパネル1枚 高さ(mm)1800 奥行(mm)350 耐荷重(kg)全体100、棚板50、スライド棚板5 材質(棚板)棚板・ポール・コの字バー・メッシュパネル・コネクター・S字フック:スチール(粉体塗装)、スライド棚板:スチール、スチール(粉体塗装)、ウッドボード:合成樹脂化粧繊維板(PVC)、クリアシート:PVC、棚板固定部品:ABS樹脂、アジャスター:スチール、ナイロン樹脂 ポール径(Φmm)19 棚段数(段)4 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73787903 CMM-PRH5518 550×350×1800 50 100 4 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73787919 CMM-PRH5518 550×350×1800 50 100 4 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73787928 CMM-PRH5518 550×350×1800 50 100 4 ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73787946 CMM-PRH7518 750×350×1800 50 100 4 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73787955 CMM-PRH7518 750×350×1800 50 100 4 ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73787937 CMM-PRH7518 750×350×1800 50 100 4 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73787903 CMM-PRH5518 15698150 CMM-PRH5518 CMM-PRH5518 カラーメタルラック ペール上ラック ハイタイプ アイリスオーヤマ 15698150 カラーメタルラック ペール上ラック ハイタイプ アイリスオーヤマ 1台 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73787919 CMM-PRH5518 15698159 CMM-PRH5518 CMM-PRH5518 カラーメタルラック ペール上ラック ハイタイプ アイリスオーヤマ 15698159 カラーメタルラック ペール上ラック ハイタイプ アイリスオーヤマ 1台 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73787928 CMM-PRH5518 15698159 CMM-PRH5518 CMM-PRH5518 カラーメタルラック ペール上ラック ハイタイプ アイリスオーヤマ 15698159 カラーメタルラック ペール上ラック ハイタイプ アイリスオーヤマ 1台 10,980 税込12,078 色違い
73787946 CMM-PRH7518 15698141 CMM-PRH7518 CMM-PRH7518 カラーメタルラック ペール上ラック ハイタイプ アイリスオーヤマ 15698141 カラーメタルラック ペール上ラック ハイタイプ アイリスオーヤマ 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73787955 CMM-PRH7518 15698141 CMM-PRH7518 CMM-PRH7518 カラーメタルラック ペール上ラック ハイタイプ アイリスオーヤマ 15698141 カラーメタルラック ペール上ラック ハイタイプ アイリスオーヤマ 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする