曜日別特売

ポケッタブルガスモニター 酸素測定器

ポケッタブルガスモニター 酸素測定器 - 光明理化

酸素欠乏災害を未然に防ぐため、酸素濃度の測定が 義務付けられています。
密閉された作業場での酸欠や、低酸素空気の噴出による災害を防ぐためには、
ポケッタブルによるモニターが有効です。
ポケッタブルO2モニターは、作業中の個人のモニターとして、あるいはオプションの延長ケーブルを使用して作業前の現場測定を行うことができます。
窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。
下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。
旧モデルで好評だった振動警報機能を再実装しました。振動・音・LEDで警報を提示します。
接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。

測定範囲(%)0~50.0測定原理ガルバニ電池式応答時間(秒)90%応答15以内(20℃において)最小目盛(%)0.1ガス採気方式拡散式電源単4形乾電池3本(付属)使用温度範囲(℃)-10~40使用時間約1000時間警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー、振動付属品ソフトケースオプション接続アダプター/センサー延長コード(5m~30m)本体質量(g)約150(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×56×29(センサ部を除く)対象ガス酸素指示精度0.0~25.0:±0.5、25.1以上:±3.0警報設定濃度18.0vol%(出荷時設定)防爆構造Ex ia II CT4 Ga (第TC22742号)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露しないこと)内容量1個
注意
※OPA-5000E用ケーブルは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
応答時間(秒)
最小目盛(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73789696OPA-6000E90%応答15以内(20℃において)0.1
68,000
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする