曜日別特売

クッションフロア

クッションフロア - 東リ
(2件のレビュー)

デザインと心地よさで低空間を満たすクッションフロア。

幅(mm)1820質量(kg)45防炎性能試験番号EO920264全厚(mm)1.8内容量1本
129件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73788409CF95861
5,460
取扱い終了
返品不可
73788418CF95862
10,920
取扱い終了
返品不可
73788427CF95863
16,380
取扱い終了
返品不可
73788436CF95864
21,840
取扱い終了
返品不可
73788445CF95865
27,300
取扱い終了
返品不可
73788454CF95866
32,760
取扱い終了
返品不可
73788463CF95867
38,220
取扱い終了
返品不可
73788479CF95868
43,680
取扱い終了
返品不可
73788488CF95869
49,140
取扱い終了
返品不可
73788497CF958610
54,600
取扱い終了
返品不可
73788506CF95041
5,460
取扱い終了
返品不可
73788515CF95042
10,920
取扱い終了
返品不可
73788524CF95043
16,380
取扱い終了
返品不可
73788533CF95044
21,840
取扱い終了
返品不可
73788549CF95045
27,300
取扱い終了
返品不可
73788558CF95046
32,760
取扱い終了
返品不可
73788567CF95047
38,220
取扱い終了
返品不可
73788576CF95048
43,680
取扱い終了
返品不可
73788585CF95049
49,140
取扱い終了
返品不可
73788594CF950410
54,600
取扱い終了
返品不可
73788603CF95101
5,460
取扱い終了
返品不可
73788619CF95102
10,920
取扱い終了
返品不可
73788628CF95103
16,380
取扱い終了
返品不可
73788637CF95104
21,840
取扱い終了
返品不可
73788646CF95105
27,300
取扱い終了
返品不可
73788655CF95106
32,760
取扱い終了
返品不可
73788664CF95107
38,220
取扱い終了
返品不可
73788673CF95108
43,680
取扱い終了
返品不可
73788689CF95109
49,140
取扱い終了
返品不可
73788698CF951010
54,600
取扱い終了
返品不可
73788707CF95541
5,460
取扱い終了
返品不可
73788716CF95542
10,920
取扱い終了
返品不可
73788725CF95543
16,380
取扱い終了
返品不可
73788734CF95544
21,840
取扱い終了
返品不可
73788743CF95545
27,300
取扱い終了
返品不可
73788759CF95546
32,760
取扱い終了
返品不可
73788768CF95547
38,220
取扱い終了
返品不可
73788777CF95548
43,680
取扱い終了
返品不可
73788786CF95549
49,140
取扱い終了
返品不可
73788795CF955410
54,600
取扱い終了
返品不可
73788804CF95281
5,460
取扱い終了
返品不可
73788813CF95282
10,920
取扱い終了
返品不可
73788829CF95283
16,380
取扱い終了
返品不可
73788838CF95284
21,840
取扱い終了
返品不可
73788847CF95285
27,300
取扱い終了
返品不可
73788856CF95286
32,760
取扱い終了
返品不可
73788865CF95287
38,220
取扱い終了
返品不可
73788874CF95288
43,680
取扱い終了
返品不可
73788883CF95289
49,140
取扱い終了
返品不可
73788899CF952810
54,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73788838
2023-08-30
用途: 事務所内床補修
製造業

事務所内の床補修用に購入しました
近くのホームセンターに買いに行く手間がなくなったのは良いです

対象商品 : 73788698
2023-10-13
用途: フロア張替え
GROWTH第3事業所教育・研究機関

タイル地の上に施工した。
商品自体には弾力があるが、硬い床の上への施工はお勧めできない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする