曜日別特売

プリズムポール

プリズムポール - マイゾックス

スクリューロックで確実に固定でき、高い直進性(低偏芯)を誇ります。
ネジ式(スクリュー)ロックで確実な固定。
手元で読取5mm目盛。
高い直進性。(低偏芯)
石突先金タイプ。スパナで着脱。
水準器(本体一体)40′/2mm

付属品専用ケース全長(mm)2000質量(g)約945目盛(mm)5(2段目)取付ねじ5/8全縮(mm)1130ピッチ(cm)赤白20(1段目)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73797834PP-200S
27,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする