曜日別特売

スーパーサッチャー

スーパーサッチャー - 田中鉄筋工業

杭を打ち込み上部をセットするだけの簡単設置でリアルタイム観測
斜面や法面の崩壊、落石の発生、崩壊発生後の再崩壊による二次災害懸念箇所に設置することで、傾きを検知して警報を発信。
感知・警報機能の一体型とそれぞれが独立した分離型。危険箇所と人・家・車両などが近接している場合は一体型、山の中腹など離れている場合は分離型を使用。分離型は20mコード付。
傾き変位を360°全方向についてリアルタイム検知。
特許取得 第6505537号

用途法面、工事現場、民家・危険場所仕様検知限界:3°電源9Vアルカリ乾電池2本連続使用約1年内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
警報種類
警報機能
音量(dB)
寸法(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73798647TSS-S一体型871.12.4
オープン
取扱い終了
返品不可
73798656TSS-S2一体型音(大音量)1481.253.5
オープン
取扱い終了
返品不可
73798665TSS-S6一体型-1.22.6
オープン
取扱い終了
返品不可
73798674TSS-S5一体型音と光871.43.3
オープン
取扱い終了
返品不可
73798683TSS-W3分離型-感知器:0.8、警報器:1.1感知器:1.1、警報器:2.3
オープン
取扱い終了
返品不可
73798699TSS-W4分離型音と光87感知器:0.8、警報器:1.3感知器:1.1、警報器:3.0
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする