曜日別特売

作業員装着警報感知システム「みはり組」 基本セット

作業員装着警報感知システム「みはり組」 基本セット - エヌディーリース・システム作業員装着警報感知システム「みはり組」 基本セット - エヌディーリース・システム作業員装着警報感知システム「みはり組」 基本セット - エヌディーリース・システム

作業員と運転者双方に危険をお知らせ
重機の危険範囲内にいる作業員と運転者双方に音で危険を知らせる警報補助装置。
感知距離は重機のスピードによって5m・10mで簡単に切替が可能。
充電方式を採用し、面倒な配線が少なくコンパクトで簡単に着脱可能。
近赤外線を使用しているので、雨・強風・重機からのノイズ等の影響を受けにくい。
外部振動子、回転灯・リモートボタンについて
外部振動子はヘルセンサーに取り付けることで、音と振動で作業員に危険を知らせます。
回転灯は音と同時に発光でも危険を知らせます。強力マグネットで取り付け、重機シガーライターDC24V/DC12Vから電源を取ることができます。
リモートボタンは離れた場所からもオペレーターへ危険を知らせることができます。

セット内容みはりセンサー、電池ボックス、電池ボックス用充電器、オペレーター用ブザー、ヘルセンサー2個、ヘルセンサー用充電器、キャリングケース検知距離(m)10及び5(2種) 切替スイッチによる幅(m)検知:(距離2mにて)水平幅:約2.8、上下幅:約2.2送信距離(m)約10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73798726基本セット
190,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする