曜日別特売

美保Bihou AG抗菌+ダブルフィルタ まっ白なやさしいマスク

美保Bihou AG抗菌+ダブルフィルタ まっ白なやさしいマスク - エスパック美保Bihou AG抗菌+ダブルフィルタ まっ白なやさしいマスク - エスパック美保Bihou AG抗菌+ダブルフィルタ まっ白なやさしいマスク - エスパック美保Bihou AG抗菌+ダブルフィルタ まっ白なやさしいマスク - エスパック美保Bihou AG抗菌+ダブルフィルタ まっ白なやさしいマスク - エスパック美保Bihou AG抗菌+ダブルフィルタ まっ白なやさしいマスク - エスパック美保Bihou AG抗菌+ダブルフィルタ まっ白なやさしいマスク - エスパック

安心の日本製
全国マスク工業会会員マーク入り
安全性の高い銀ゼオライトによる抗菌加工を採用!
銀イオン系抗菌剤銀ゼオライトが繊維上の細菌の増殖を抑制します。
国内自社工場で製造の国産高機能フィルタをダブル使用目が細かく密度の高い国産フィルタです。
米国医療用マスク規格の最高レベル3に適合
BFE・VFE・PFE99%カットフィルタ使用
持ち運び時の衛生面に配慮した個包装タイプです。
使い捨て不織布マスク

用途風邪・ほこり・花粉・PM2.5等材質(本体)ポリプロピレン/(耳ゴム)ナイロン・ポリウレタン/(ノーズピース)ポリエチレン形状プリーツ型ホワイトサイズふつう入数(枚)30構造4層加工無機系抗菌剤(銀ゼオライト)加工部位:外側から1層目不織布表面寸法(縦×横)(mm)90×173包装形態個包装生産国日本対象風邪・ほこり・花粉・PM2.5アズワン品番65-0603-02ひもタイプ耳かけ細菌ろ過効率(BFE)99%微粒子ろ過効率(PFE)99%ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%内容量1袋(30枚)
注意
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
※本製品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
※本製品は有害な粉塵やガスなどが発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできません。
※万一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちに使用を中止してください。
※包装材特有のにおいがすることがありますが、品質に問題はありません。万一、においにより気分が悪くなった場合はただちに使用を中止してください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※湿気のない清潔な所に保管してください。
※火気のそばでの使用はお止めください。
※本製品を使用後はお住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
※フィルタを2層にしているため息苦しさを感じる場合があります。合わない場合はご使用を中止してください
※本品の抗菌効果は外側から1層目不織布の表面に付着した細菌の増殖を抑制します
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73795655RWF30
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする