美保Bihou AG抗菌+ダブルフィルタ まっ白なやさしいマスク 横ワイド

美保Bihou AG抗菌+ダブルフィルタ まっ白なやさしいマスク 横ワイド - エスパック美保Bihou AG抗菌+ダブルフィルタ まっ白なやさしいマスク 横ワイド - エスパック美保Bihou AG抗菌+ダブルフィルタ まっ白なやさしいマスク 横ワイド - エスパック美保Bihou AG抗菌+ダブルフィルタ まっ白なやさしいマスク 横ワイド - エスパック美保Bihou AG抗菌+ダブルフィルタ まっ白なやさしいマスク 横ワイド - エスパック
(4件のレビュー)

安心の日本製
ゆったり大きめサイズ
ふつうサイズよりも幅を2cmプラス!
全国マスク工業会会員マーク入り
安全性の高い銀ゼオライトによる抗菌加工を採用!
銀イオン系抗菌剤銀ゼオライトが繊維上の細菌の増殖を抑制します。
国内自社工場で製造の国産高機能フィルタをダブル使用
目が細かく密度の高い国産フィルタです。
米国医療用マスク規格の最高レベル3に適合
BFE・VFE・PFE99%カットフィルタ使用
持ち運び時の衛生面に配慮した個包装タイプです。
使い捨て不織布マスク

用途風邪・ほこり・花粉・PM2.5等材質(本体)ポリプロピレン/(耳ゴム)ナイロン・ポリウレタン/(ノーズピース)ポリエチレン形状プリーツ型ホワイトサイズ横ワイド入数(枚)30構造4層加工無機系抗菌剤(銀ゼオライト)加工部位:外側から1層目不織布表面寸法(縦×横)(mm)90×192包装形態個包装生産国日本対象風邪・ほこり・花粉・PM2.5アズワン品番65-0603-03ひもタイプ耳かけ細菌ろ過効率(BFE)99%微粒子ろ過効率(PFE)99%ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%内容量1袋(30枚)
注意
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
※本製品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
※本製品は有害な粉塵やガスなどが発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできません。
※万一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちに使用を中止してください。
※包装材特有のにおいがすることがありますが、品質に問題はありません。万一、においにより気分が悪くなった場合はただちに使用を中止してください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※湿気のない清潔な所に保管してください。
※火気のそばでの使用はお止めください。
※本製品を使用後はお住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
※フィルタを2層にしているため息苦しさを感じる場合があります。合わない場合はご使用を中止してください
※本品の抗菌効果は外側から1層目不織布の表面に付着した細菌の増殖を抑制します
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73795664RYW30
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73795664
2023-05-21
用途: 撮影現場で着用
運輸・通信業

ワイド・着け心地・抗菌等…とても気に入ってます。近所で見当たらないのでとても助かってます。個包装であることもよいと思います。

対象商品 : 73795664
2023-05-14
用途: アフターコロナの中で
サービス業

コロナ禍でマスクの着用規制が解除されましたが、人ごみの中を移動するとき用や秋以降のインフルエンザ予防への備えとして購入。

対象商品 : 73795664
2022-06-02
用途: 日常勤務
自動車・二輪車・自転車関連業

前作よりフィルターが強化された商品かと思います。
前作はマスクが大きく重宝してましたが、袋を開けた時の匂いが気になってました。
残念ながら、これほど大きいサイズってなかなか無いんですよね…。
でも、この商品は匂いも気にならずフィルターが強化されても息苦しさを感じません。
半ば諦めていたところなので喜んでいます。
私のように顔のデカい人にも未来はあるぞ!

対象商品 : 73795664
2022-08-05
用途: 授業中、人前
その他業種

中にプラスチックのガードを入れて使っています。このサイズが最高で安心の品質です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする