タンガロイ
チップ LNMU02-MM
寸法S(mm)
3.10
寸法LE(mm)
1.79
寸法RE(mm)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
0.5
寸法IC(mm)
4.000
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73792864
LNMU0202ZER-MM AH3225
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73792873
LNMU0202ZER-MM AH130
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73792889
LNMU0202ZER-MM AH8015
¥
14,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください