タンガロイ
チップ AVGT12-AM
寸法S(mm)
3.60
寸法W1(mm)
6.60
寸法LE(mm)
11.80
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.50
最大切込み(mm)
11.50
寸法INSL(mm)
14.20
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73793169
AVGT120404PDFR-AM KS05F
¥
14,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください