タンガロイ
チップ AVMT12-MM
寸法W1(mm)
6.60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※旧TungRecシリーズに対して新TungForceRecのインサートをご購入いただいた場合、カッターボディも交換が必要となります
全25種類を絞り込む
寸法RE(mm)
選択してください
0.4
0.8
1.20
1.60
2.00
3.00
寸法S(mm)
3.40
3.60
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法RE(mm)
最大切込み(mm)
寸法INSL(mm)
寸法LE(mm)
寸法S(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73793178
AVGT120408PDFR-AM KS05F
0.8
11.50
14.20
11.80
3.60
1.10
¥
14,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73793187
AVMT120404PDER-MM AH120
0.4
11.50
14.20
11.80
3.60
1.50
¥
11,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73793196
AVMT120404PDER-MM AH3225
0.4
11.50
14.20
11.80
3.60
1.50
¥
11,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73793205
AVMT120404PDER-MM T1215
0.4
11.50
14.20
11.80
3.60
1.50
¥
12,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73793214
AVMT120404PDER-MM T3225
0.4
11.50
14.20
11.80
3.60
1.50
¥
12,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73793223
AVMT120408PDER-MM AH120
0.8
11.50
14.20
11.80
3.60
1.10
¥
11,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73793239
AVMT120408PDER-MM AH3225
0.8
11.50
14.20
11.80
3.60
1.10
¥
11,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
73793248
AVMT120408PDER-MM T1215
0.8
11.50
14.20
11.80
3.60
1.10
¥
12,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73793257
AVMT120408PDER-MM T3225
0.8
11.50
14.20
11.80
3.60
1.10
¥
12,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73793266
AVMT120412PDER-MM AH120
1.20
11.50
14.20
11.80
3.60
0.7
¥
11,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73793275
AVMT120412PDER-MM AH3225
1.20
11.50
14.20
11.80
3.60
0.7
¥
11,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73793284
AVMT120412PDER-MM T1215
1.20
11.50
14.20
11.80
3.60
0.7
¥
12,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73793293
AVMT120412PDER-MM T3225
1.20
11.50
14.20
11.80
3.60
0.7
¥
12,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73793309
AVMT120416PDER-MM AH120
1.60
11.50
14.20
11.80
3.60
0.3
¥
11,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73793318
AVMT120416PDER-MM AH3225
1.60
11.50
14.20
11.80
3.60
0.3
¥
11,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73793327
AVMT120416PDER-MM T1215
1.60
11.50
14.20
11.80
3.60
0.3
¥
12,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73793336
AVMT120416PDER-MM T3225
1.60
11.50
14.20
11.80
3.60
0.3
¥
12,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73793345
AVMT120420PDER-MM AH120
2.00
10.50
12.70
11.10
3.40
1.20
¥
11,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73793354
AVMT120420PDER-MM AH3225
2.00
10.50
12.70
11.10
3.40
1.20
¥
11,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73793363
AVMT120420PDER-MM T1215
2.00
10.50
12.70
11.10
3.40
1.20
¥
12,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73793379
AVMT120420PDER-MM T3225
2.00
10.50
12.70
11.10
3.40
1.20
¥
12,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73793388
AVMT120430PDER-MM AH120
3.00
10.50
12.70
11.10
3.40
0.2
¥
11,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73793397
AVMT120430PDER-MM AH3225
3.00
10.50
12.70
11.10
3.40
0.2
¥
11,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73793406
AVMT120430PDER-MM T1215
3.00
10.50
12.70
11.10
3.40
0.2
¥
12,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73793415
AVMT120430PDER-MM T3225
3.00
10.50
12.70
11.10
3.40
0.2
¥
12,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください