タンガロイ
チップ ASGW11-D
寸法S(mm)
3.70
寸法W1(mm)
6.40
寸法LE(mm)
5.20
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
4.50
寸法INSL(mm)
11.80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73794255
ASGW11T302PDFR-D DX110
0.2
1.80
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73794264
ASGW11T304PDFR-D DX110
0.4
1.60
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください