タンガロイ
ERコレット接続用アダプタ VER TungMeister adapter
材質(シャンク)
Steel
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法BD(mm)
寸法LF(mm)
取付ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73795296
VER11AL006S04-S
ER11
5.80
6.00
(加工物側)S04
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73795305
VER11AL006S05-S
ER11
7.90
6.00
(加工物側)S05
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73795314
VER11AL020S05-S
ER11
7.90
20.00
(加工物側)S05
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73795323
VER16AL006S08-S
ER16
11.60
6.00
(加工物側)S08
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73795339
VER16AL010S06-S
ER16
9.90
10.00
(加工物側)S06
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73795348
VER16AL012S05-S
ER16
7.90
12.00
(加工物側)S05
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73795357
VER16AL020S05-S
ER16
7.90
20.00
(加工物側)S05
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73795366
VER16AL020S06-S
ER16
9.90
20.00
(加工物側)S06
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73795375
VER16AL020S08-S
ER16
11.60
20.00
(加工物側)S08
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください