タンガロイ
タングマイスター用シャンク VSTD type
材質(シャンク)
Steel
寸法BD(mm)
6.00
寸法LF(mm)
70.00
取付ねじサイズ
(加工物側)S04
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
6.000
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73795576
VSTD06L070S04-S
¥
11,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください