ダイヤトレンド
三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線)
FA機器側:RJ-45⇔パソコン側:RJ-45、カテゴリ5e対応クロスケーブル
色
ブラック
規格
カテゴリ5e
構造
より線
コネクタ形状
両端RJ45コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
クロス
内容量
1本
注意
※接続機器によってストレートケーブルが必要となります。
※そのため、ストレートケーブル・クロスケーブルを自動判別するスイッチングハブ等が別途必要となる場合がございます
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73795987
DXCAB-O-5E(1M)
オープン
¥
920
¥
1,012
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73795996
DXCAB-O-5E(3M)
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73796005
DXCAB-O-5E(5M)
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73796014
DXCAB-O-5E(10M)
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73796023
DXCAB-O-5E(15M)
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73796039
DXCAB-O-5E(20M)
オープン
¥
3,200
¥
3,520
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73796048
DXCAB-O-5E(25M)
オープン
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73796057
DXCAB-O-5E(30M)
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください