ダイヤトレンド
三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ6)(ストレート結線)(より線)
FA機器側:RJ-45⇔パソコン側:RJ-45、カテゴリ6対応ストレートケーブル
色
ブラック
規格
カテゴリ6
構造
より線
コネクタ形状
両端RJ45コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
ストレート
内容量
1本
注意
※接続機器によってクロスケーブルが必要となります。
※そのため、ストレートケーブル・クロスケーブルを自動判別するスイッチングハブ等が別途必要となる場合がございます
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73796066
DXCAB-N-6(1M)
オープン
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73796075
DXCAB-N-6(3M)
オープン
¥
1,420
¥
1,562
(税込)
当日出荷
73796084
DXCAB-N-6(5M)
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73796093
DXCAB-N-6(10M)
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73796109
DXCAB-N-6(15M)
オープン
¥
3,100
¥
3,410
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73796118
DXCAB-N-6(20M)
オープン
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73796127
DXCAB-N-6(25M)
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73796136
DXCAB-N-6(30M)
オープン
¥
5,200
¥
5,720
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください