ダイヤトレンド
三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ6)(クロス結線)(より線)
FA機器側:RJ-45⇔パソコン側:RJ-45、カテゴリ6対応クロスケーブル
色
ブラック
規格
カテゴリ6
構造
より線
結線
クロス
コネクタ形状
両端RJ45コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※接続機器によってストレートケーブルが必要となります。
※そのため、ストレートケーブル・クロスケーブルを自動判別するスイッチングハブ等が別途必要となる場合がございます
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73796145
DXCAB-O-6(1M)
オープン
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73796154
DXCAB-O-6(3M)
オープン
¥
1,420
¥
1,562
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73796163
DXCAB-O-6(5M)
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73796179
DXCAB-O-6(10M)
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73796188
DXCAB-O-6(15M)
オープン
¥
3,100
¥
3,410
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73796197
DXCAB-O-6(20M)
オープン
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73796206
DXCAB-O-6(25M)
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73796215
DXCAB-O-6(30M)
オープン
¥
5,200
¥
5,720
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください