曜日別特売

ヒートベストセット

ヒートベストセット - DBLTACTヒートベストセット - DBLTACTヒートベストセット - DBLTACTヒートベストセット - DBLTACTヒートベストセット - DBLTACTヒートベストセット - DBLTACTヒートベストセット - DBLTACTヒートベストセット - DBLTACT

すぐに使えるフルセット!
スピード発熱に優れる東レ(日本製)カーボン繊維採用
6700mAhマルチモバイルバッテリー付き【USB差込/DC差込口を同時搭載】
衿裏ボア仕様
3段階温度切替スイッチ
左胸ポケットスライダーカバー
欧州安全基準CEマーク/RoHS指令適合電熱線スイッチ

種別ベストスイッチ電熱線機能防寒バッテリーリチウムイオン表示色緑(弱)・青(中)・赤(強)温度調節3段階/弱:約35℃・中:約45℃・強:約55℃バッテリー容量(mAh)6700差込口USB/DC内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73796416DT-HB-LL約108約67.5
オープン
9,190
10,109(税込)
当日出荷
73796407DT-HB-MM約104約65.5
オープン
取扱い終了
73796425DT-HB-LLLL約112約69.5
オープン
取扱い終了
73796434DT-HB-3L3L約116約71.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする